| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1492525-BP Herst.-Nr.: 72-00065-01-C EAN/GTIN: 4260069827956 |
| |
|
| | |
| TAMS Elektronik 72-00065-01-C Schaltverstärker Bausatz
Schaltverstärker SV-2
Der kräftige Schlag "extra" 30 mm hoch Ideal für alte Märklin-Weichen
Der Schaltverstärker SV-2 stellt die Energie für das Umlegen einer Weiche mit Doppelspulenantrieb zur Verfügung.
Ausstattung: Einsatz zum Schalten schwergängiger Weichen. Diese können unabhängig von der Leistung des Trafos geschaltet werden · Gemeinsames Schalten mehrerer Weichen. Diese werden jeweils an einen eigenen Schaltverstärker angeschlossen und können dann gemeinsam mittels eines Impulses geschaltet werden. · Auslösung des Schaltvorgangs: über einen Transistor, sobald einer der beiden Eingänge kurzzeitig mit Masse verbunden wird. · Herstellung des erforderlichen Massekontaktes: z.B. über Taster, Schaltpult, Schaltgleis o.ä. · Anschluss über Mini-Bananenstecke.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausgangs-Strom: 1 A · Betriebsspannung (Modellbahn): 16-24 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.
Hinweis: Weichendecoder sind zum Auslösen des Schaltvorgangs nicht geeignet. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 31 mm x 27 mm | Produktabmessung, Länge: | 31 mm | Produktabmessung, Breite: | 27 mm | Marke: | TAMS Elektronik | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Ausgangs-Strom: | 1 A | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung (Modellbahn): | 16-24 V DC/AC | Produkt-Art: | Schaltverstärker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 72-00065-01-C, SV-2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,04* | € 7,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,26* | € 7,69* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,95* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|