Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 35760 FAVOR S1 K Einbruchschutztresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492792-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35760
EAN/GTIN:
     4003482357606
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Burg Wächter 35760 FAVOR S1 K Einbruchschutztresor Schlüsselschloss

Einbruchschutztresor Burg Wächter FAVOR S1 K 35760 mit Schlüsselschloss, Lieferung per Paketdienst

Mechanikschloss mit Schlüssel
Einwandiger Korpus
Preisgünstiger Basis-Schutz

Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S 1 K hat einen soliden einwandigen Korpus. Der Tresor bietet eine Möglichkeit zur Rückwandverankerung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Ein Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüsseln verriegelt den Tresor sicher.

Ausstattung:
Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand
17 x 23 x 17 cm (H x B x T)

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 1 · Frankatur: Lieferung per Paketdienst · Gewicht: 3.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 228 mm · Innenmaß Höhe: 168 mm · Innenmaß Tiefe: 136 mm · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S1 K Doppelbartschlos 2 Schlüsseln, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Hinweis:
Lieferung per Paket-Dienstleister.
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 230 x 170 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß Tiefe:
136 mm
Innenmaß Höhe:
168 mm
Innenmaß Breite:
228 mm
Farbe:
schwarz
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Frankatur:
Lieferung per Paketdienst
Montageart:
Wand
Gewicht:
3.3 kg
Produkt-Art:
Einbruchschutztresor
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, möbeltresor s1, Burg Wächter, 35760, FAVOR S1 K, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,45*
€ 43,70*
€ 5,50*
ab € 31,46*
€ 43,70*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 45,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.