Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 35810 FAVOR S7 E Einbruchschutztresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492797-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35810
EAN/GTIN:
     4003482358108
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Burg Wächter 35810 FAVOR S7 E Einbruchschutztresor Zahlenschloss

Einbruchschutztresor Burg Wächter FAVOR S7 E 35810 mit Zahlenschloss, Lieferung per Paketdienst

Modernes selbstprogrammierbares Elektronikschloss
Solider einwandiger Korpus
Preisgünstiger Basis-Schutz

Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S 7 E hat einen soliden einwandigen Korpus. Der Tresor bietet eine Möglichkeit zur Rückwandverankerung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Ein elektronisches Zahlenschloss mit mechanischem Notschloss verriegelt den Tresor sicher.

Ausstattung:
Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand
Mit mechanischem Notschloss
Mit Fachboden und Ordnertiefe
41,5 x 31 x 35 cm (H x B x T)

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 2 · Frankatur: Lieferung per Paketdienst · Gewicht: 17 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 307 mm · Innenmaß Höhe: 412 mm · Innenmaß Tiefe: 305 mm · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 415 mm · Produktabmessung, Tiefe: 350 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S7 E Elektronikschloss inkl. 4x 1,5 V Mignon Batterien, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Hinweis:
Lieferung per Paket-Dienstleister.
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 310 x 415 x 350 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
350 mm
Produktabmessung, Höhe:
415 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl der Fachböden:
2
Innenmaß Tiefe:
305 mm
Innenmaß Höhe:
412 mm
Innenmaß Breite:
307 mm
Farbe:
schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frankatur:
Lieferung per Paketdienst
Montageart:
Wand
Gewicht:
17 kg
Produkt-Art:
Einbruchschutztresor
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Burg Wächter, 35810, FAVOR S7 E, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 114,24*
€ 145,42*
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 145,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.