Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter PRECISE PS 7215 72150 Digitaler Messschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492840-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     72150
EAN/GTIN:
     4003482721506
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
Burg Wächter PRECISE PS 7215 72150 Digitaler Messschieber 150 mm

Messschieber Precise PS 7215

Misst bequem und einfach feinste Abstände und Durchmesser
Mit ZERO/ABS-Funktion für die Einstellung eines relativen Nullpunktes.
Anzeige umstellbar: mm oder inch

Der digitale BURG-WÄCHTER Messschieber PRECISE PS 7215 misst bequem und einfach feinste Abstände und Durchmesser. Mit der ZERO / ABS-Funktion können Sie einen relativen Nullpunkt komfortabel einstellen. Die Maßeinheit ist in Millimeter sowie auch in Inch möglich. Eine Kunststoffbox zur Aufbewahrung sowie eine Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Misst bequem und einfach feinste Abstände und Durchmesser
Mit ZERO/ABS-Funktion für die Einstellung eines relativen Nullpunktes.
Anzeige umstellbar: mm oder inch

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 0.01 mm · Messbereich (max.): 150 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Messschieber Precise PS 7215, inkl. 1 Knopfzelle (1,5V)

Weitere Informationen:
Marke:
Burg Wächter
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
PRECISE PS 7215
Messbereich (max.):
150 mm
Genauigkeit (Details):
0.01 mm
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, 72150, PRECISE PS 7215, Schieblehre, Schublehre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
245
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 23,08*
€ 4,00*
ab € 16,13*
€ 23,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.