Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 20200 BORKUM 3877 NI Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492844-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     20200
EAN/GTIN:
     4003482202005
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter 20200 BORKUM 3877 NI Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss

Edelstahl-Briefkasten Borkum 3877 Ni

Mit aufklappbarem Einwurfschacht
Postfach mit integriertem Öffnungsstopp
Sehr guter Schutz für Ihre Post

Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Borkum 3877 Ni ist aus Edelstahl gefertigt und mit transparentem Schutzlack versiegelt. Der eingebaute Öffnungsstopp der Tür erleichtert die Entnahme und verhindert, dass Ihre Post beim Leeren herausfällt. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Aus rostfreiem Edelstahl
Mit transparentem Schutzlack versiegelt
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
Mit Öffnungsstopp
Geprüft nach Norm EN 13724
Einwurf DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Edelstahl · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 362 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 322 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten Borkum 3877 NI, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 362 x 100 x 322 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
322 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
362 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Edelstahl
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter, briefkasten zeitungsfach, 04003482202005, Burg Wächter, 20200, BORKUM 3877 NI, Diebstahlsicherung
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,66*
€ 73,44*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 58,53*
€ 73,45*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 76,27*
€ 93,73*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 76,50*
€ 93,83*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 76,92*
€ 94,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
3820 NI
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.