Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 32670 COMFORT-Set 91300 W Briefkasten Stahlblech Weiß Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492848-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     32670
EAN/GTIN:
     4003482326701
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter 32670 COMFORT-Set 91300 W Briefkasten Stahlblech Weiß Schlüsselschloss

Stahlblech-Briefkasten Comfort-Set 91300 W

Mit aufklappbarem Einwurfschacht
Mit Postfach und Zeitungsfach
Sehr guter Schutz für Ihre Post
Öffnungsstopp
Komfort-Tiefe

Das BURG-WÄCHTER Briefkasten-Set Comfort 91300 aus Stahl, ist vollflächig, wetterfest verzinkt und hochwertig beschichtet. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
Mit Öffnungsstopp
Komforttiefe sorgt für großes Fassungsvermögen
Geprüft nach Norm EN 13724
Mit integrierter Zeitungsbox
Einwurf DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Stahlblech · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 440 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten Comfort-Set 91300 W, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 380 x 440 x 148 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
148 mm
Produktabmessung, Höhe:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
weiß
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Stahlblech
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: Zeitungsbox, Zeitungsfach, Zeitungsrolle, burgwächter weiß briefkasten, briefkasten zeitungsfach weiß, briefkasten zeitungsfach, Burg Wächter, 32670, COMFORT-Set 91300 W, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,76*
€ 87,24*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 90,70*
€ 4,90*
ab € 71,86*
€ 94,62*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 74,63*
€ 95,40*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 75,64*
€ 96,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.