Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ANST259M-RW Warnklebeband ANST259M-RW Rot, Weiß (L x B) 9 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493116-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     ANST259M-RW
EAN/GTIN:
     4016139097732
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
TOOLCRAFT ANST259M-RW Warnklebeband ANST259M-RW Rot,Weiß (L x B) 9 m x 25 mm 1 St.

Warnklebeband

Rot,Weiß
(L x B) 9 m x 25 mm
Selbstklebend

Technische Daten:
Dicke: 0.8 mm · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 9 m · Serie (Klebebänder): ANST259M-RW · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): +10 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 9 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Produktabmessung, Länge:
9 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Farbe:
rot | weiß
Serie (Klebebänder):
ANST259M-RW
Typ (Hersteller-Typ):
ANST259M-RW
Trägermaterial (Details):
PVC
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
+10 °C
Dicke:
0.8 mm
Produkt-Art:
Warnklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,80*
Lager 102
177
1
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 9,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.