Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Klebeband-Abroller Rot, Weiß Rollenbreite (max.): 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493118-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161190662
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Filamentabroller
TOOLCRAFT Klebeband-Abroller Rot,Weiß Rollenbreite (max.): 50 mm

Klebeband-Abroller

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Rollenbreite (max.): 50 mm · Rollenlänge (max.): 66 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
rot | weiß
Rollenlänge (max.):
66 m
Rollenbreite (max.):
50 mm
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
268
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,88*
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 8,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.