Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx 105626 1fach Fußboden-Einbausteckdose mit Cat5 Buchse IP20 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493188-BP
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     105626
EAN/GTIN:
     4260452133305
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
LEDmaxx 105626 1fach Fußboden-Einbausteckdose mit Cat5 Buchse IP20 Aluminium

Boden-/ Wand- Einbausteckdose mit RJ45 Buchse

Die Boden- und Wand-Einbaudose ist mit einer Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und einer Modul-Datendose RJ45 8-polig CAT5 mit selbstschließendem Staubschutzdeckel bestückt. Verzinkte Einbaudose 100x100x55 mm. Abdeckung Alu-Guss/geschliffen 120x120 mm. Überfahrbar. Mit Steckanschluß 1 - 2,5 mm².

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 100 mm · Einbau-Tiefe: 55 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Montageart: Einbau,Boden,Wand · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Cat5 Buchse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
LEDmaxx
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Cat5 Buchse
Montageart:
Einbau | Boden | Wand
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Einbau-Durchmesser:
100 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Einbau-Tiefe:
55 mm
Produkt-Art:
Fußboden-Einbausteckdose
Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, 04260452133305, LEDmaxx, 105626
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 75,55*
€ 4,00*
ab € 47,34*
€ 75,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.