Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE AFM-5 MS Mundstücke Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493200-BP
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     100077
EAN/GTIN:
     4260042950626
Suchbegriffe:
Atemalkoholmessgerät Mundstücke
atemalkoholmessgerät mundstücke ace
atemalkoholmessgerät mundstücke
ACE AFM-5 MS Mundstücke Transparent

Mundstücke für den Alkoholtester ACE AFM-5

Hygienisch einzeln verpackt
20er-Pack

Nur die Verwendung von Original ACE-Mundstücken stellt die Genauigkeit der Messergebnisse sicher, gewährleistet 100 % Hygienesicherheit. Alle Mundstücke sind einzeln und hygienisch unterverpackt.

Technische Daten:
Gewicht: 0.002 g · Herstellerfarbe: Transparent · Kalibrierbar (Ja/Nein): Nein · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich

Hinweis:
Mundstücke sind immer nur für die einmalige Nutzung gedacht. Das heißt: Pro Person und Test sollte immer ein neues Mundstück verwendet werden. Warum? Einerseits aus hygienischen Gründen und andererseits um fehlerhafte Messungen zu vermeiden, die durch möglichen Restalkohol in einem bereits benutzten Mundstück entstehen können.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 15 x 15 mm
Kalibrierbar (Ja/Nein):
Nein
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
ACE
Farbe:
transparent
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Gewicht:
0.002 g
Produkt-Art:
Mundstücke
Weitere Suchbegriffe: ACE, 100077, AFM-5 MS, alkoholtest, mundstücke
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 13,73*
Lager 102
26
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,75*
6 Tage
26
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 20,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,22*
€ 31,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.