Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Reflekt Vogelvertreiber Funktionsart Abschreckung 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497359-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     60095
EAN/GTIN:
     4260277263294
Suchbegriffe:
Taubenabwehr
Taubenschutz
taubenabwehr
Vogelfrei Reflekt 4er

Je mit 2 Spiegel und großen Haken
Edelstahl-Spiegel
4er-Set
Schonend und gleichzeitig dekorativ

Vogel Kot auf den Terrassenmöbeln, angefressene Kirschen und Reiher die den Teich leerfischen. Nicht mit Vogelfrei Reflekt! Diese Edelstahl-Spiegeln reflektieren Tageslicht und bewegen sich im Wind. Das verunsichert die Vögel und sie bleiben der Terrasse, dem Kirschbaum, Gartenteich oder auch Gefahrenstellen wie z.B. Glasscheiben, Transformatoren usw. fern.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Vogel · Funktionsart: Abschreckung · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Vogelvertreiber · Produktabmessung, Ø: 75 mm

Lieferumfang:
4 Vogelfrei · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 75 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Vogel
Farbe:
grau
Funktionsart:
Abschreckung
Material:
Edelstahl
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Vogelvertreiber
Weitere Suchbegriffe: 04260277263294, Gardigo, 60095, Reflekt, Vogelscheuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 8,41*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,42*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 12,60*
€ 17,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,3925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.