Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danubia Fuchs 60 Spektiv 16 <bis/> 40 x 60 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497418-BP
Hersteller:
     Danubia
Herst.-Nr.:
     538240
EAN/GTIN:
     4000461078774
Suchbegriffe:
Spektiv
Danubia Fuchs 60 Spektiv 16 40 x 60 mm Schwarz

Spektiv Fuchs

Spritzwasergeschützt
Stativgewinde
Okulareinblick im 45° Winkel
Herausdrehbare Augenmuscheln für Brillenträger

Ideal für Beobachtungen bei Sport und Hobby aber auch technische Beobachtungen. Kompakte Konstruktion mit vergüteten BK7-Prismen und vollvergütete Linsen. Die Zoomeinstellung erfolgt am Okular, die Scharfeinstellung am Mitteltubus.

Technische Daten:
Bauart (Optik): Dachkant · Gewicht: 660 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Prismen): BK-7 · Nahpunkt: 10 m · Objektiv-Ø: 60 mm · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 38 m · Sehfeld auf 1000m Entfernung (min.): 21 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 16 40 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung

Lieferumfang:
Spektiv · Tasche · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 305 x 135 x 78 mm
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung (Bereich):
21 bis 38 m
Marke:
Danubia
Bauart (Optik):
Dachkant
Material (Prismen):
BK-7
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
38 m
Sehfeld auf 1000m Entfernung (min.):
21 m
Nahpunkt:
10 m
Objektiv-Ø:
60 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
16 <bis/> 40 x
Gewicht:
660 g
Produkt-Art:
Spektiv
Weitere Suchbegriffe: 04000461078774, Danubia, 538240, Fuchs 60, Fernrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,65*
€ 79,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 79,81*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,30*
€ 128,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.