Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1503651-BP Herst.-Nr.: 2538-914 EAN/GTIN: 4011395190579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Busch-Jaeger Abdeckung Blindabdeckung Busch-balance SI Alpinweiß 2538-914
Blindzentralscheibe mit Tragring
Schalterprogramm Busch & Jaeger
Mit Spreizbefestigung
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Blindzentralscheibe mit Tragring · Herstellerfarbe: Alpinweiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Blindabdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Busch-balance SI
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Busch-Jaeger | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Blindzentralscheibe mit Tragring | Schalterprogramm-Funktion: | Blindabdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Busch-balance SI | Produkt-Art: | Schalterprogramm | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Busch-Jaeger, 2538-914 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 5,37* | € 7,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 5,50* | € 7,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,54* | € 7,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,76* | € 7,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,31* | € 10,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|