Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1fach Rahmen Busch-balance SI Alpinweiß 1721-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503666-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1721-914
EAN/GTIN:
     4011395191460
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Busch-Jaeger 1fach Rahmen Busch-balance SI Alpinweiß 1721-914

1fach Rahmen Balance

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1fach Rahmen Balance · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Busch-balance SI

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Busch-Jaeger
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
1fach Rahmen Balance
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Busch-balance SI
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
384
€ 9,70*
ab € 1,34*
€ 2,00*
1 Tag
213
€ 4,98*
ab € 1,37*
€ 2,05*
2 Tage
2745
€ 6,40*
ab € 1,42*
€ 2,10*
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,10*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
1754-0-4235
ab € 2,03*
Sonstiges
Busch-Jaeger
1725-0-0928
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.