Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 4fach Rahmen Busch-balance SI Alpinweiß 1724-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503680-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1724-914
EAN/GTIN:
     4011395191590
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Busch-Jaeger 4fach Rahmen Busch-balance SI Alpinweiß 1724-914

4fach Rahmen Balance

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 4fach Rahmen Balance · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Busch-balance SI

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Busch-Jaeger
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
4fach Rahmen Balance
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Busch-balance SI
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,98*
ab € 7,22*
€ 9,87*
3 Tage
35
€ 9,70*
ab € 7,33*
€ 10,02*
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 10,07*
3 Tage
157
€ 6,40*
ab € 7,38*
€ 10,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
1754-0-4238
ab € 9,12*
Sonstiges
Busch-Jaeger
1725-0-0951
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.