Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Abdeckung TV-, Radio-, SAT-Steckdose Busch-balance SI Alpinweiß 1743-03-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503686-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1743-03-914
EAN/GTIN:
     4011395190753
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Busch-Jaeger Abdeckung TV-, Radio-, SAT-Steckdose Busch-balance SI Alpinweiß 1743-03-914

Zentralscheibe für handelsübliche Antennensteckdosen

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zentralscheibe für handelsübliche Antennensteckdosen · Herstellerfarbe: Alpinweiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: TV-, Radio-, SAT-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Busch-balance SI

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Busch-Jaeger
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Zentralscheibe für handelsübliche Antennensteckdosen
Schalterprogramm-Funktion:
TV-|ツ| Radio-|ツ| SAT-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Busch-balance SI
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 9,70*
ab € 2,71*
€ 3,86*
1 Tag
25
€ 4,98*
ab € 2,91*
€ 4,14*
3 Tage
57
€ 6,40*
ab € 2,98*
€ 4,24*
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,24*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
1724-0-2774
ab € 4,04*
Sonstiges
Busch-Jaeger
1724-0-1754
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.