Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Abdeckung Serienschalter, Serientaster Busch-balance SI Alpinweiß 2505-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503691-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2505-914
EAN/GTIN:
     4011395190326
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Busch-Jaeger Abdeckung Serienschalter,Serientaster Busch-balance SI Alpinweiß 2505-914

Serienwippe

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Serienwippe · Herstellerfarbe: Alpinweiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter,Serientaster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Busch-balance SI

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Busch-Jaeger
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Serienwippe
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter | Serientaster
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Busch-balance SI
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 04011395190326, Busch-Jaeger, 2505-914, Wippe Serien
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
142
1
€ 9,70*
ab € 3,01*
€ 4,21*
1 Tag
192
1
€ 4,98*
ab € 3,54*
€ 4,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,00*
2 Tage
258
1
€ 6,40*
ab € 3,62*
€ 5,02*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0892
ab € 3,51*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.409.51
ab € 6,88*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.403.51
ab € 5,45*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.409.43
ab € 6,97*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.403.43
ab € 4,50*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.409.66
ab € 7,00*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.403.66
ab € 4,93*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.403.37
ab € 2,27*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.409.37
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.