Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct ZAEW1030 LED-Reihe 10fach Rot (L x B x H) 25.4 x 14 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150474-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     ZAEW1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Signal Construct ZAEW1030 LED-Reihe 10fach Rot (L x B x H) 25.4 x 14 x 5 mm

LED-Zeilen-Block 10-fach

Überstrahlung wird durch Lichtschacht verhindert. Präzise Pin-Führung und V-förmige Kontaktenden für problemlose Montage.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 104 ° · Anzahl LEDs (Details): 10 · Durchlassstrom I(F): 10 mA · Herstellerfarbe: Rot · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10fach · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Typ: ZAEW1030 · Wellenlänge: 628 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25.4 x 14 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Signal Construct
Wellenlänge:
628 nm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10fach
Farbe:
rot
Rastermaß:
2.54 mm
Durchlassstrom I(F):
10 mA
Abstrahlwinkel:
104 °
Anzahl LEDs (Details):
10
Typ:
ZAEW1030
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Reihe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, Signal Construct, ZAEW1030, led, leuchtdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,65*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,66*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 17,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.