Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWCB22049 LED-Signalleuchte Rot BA9s 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150551-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCB22049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Signal Construct MWCB22049 LED-Signalleuchte Rot BA9s 24 V/DC,24 V/AC

Multi-Look®-LED BA9s

Spezielle Kombination aus Reflektor mit Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Multichip-LED erreicht. Integrierter Vorwiderstand mit serienmäßiger Zweiweggleichrichtung für wahlweisen DC/AC Betrieb. Isolierteil in Leuchtfarbe.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Rot · Leistung: 0.456 W · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Sockel: BA9s · Typ: MWCB22049

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9.5 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
rot
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung:
0.456 W
Typ:
MWCB22049
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
BA9s
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s led 24v rot, led ba9s, ba9s 24v, Signal Construct, MWCB22049, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 7,74*
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.