Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKY-250ELL222MM20S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 2200 µF 25 V 20 % (Ø x H) 18 mm x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505564-BP
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKY-250ELL222MM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 2200 uf 25v
Europe ChemiCon EKY-250ELL222MM20S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 2200 µF 25 V 20 % (Ø x H) 18 mm x 20 mm 1 St.

Aluminium Elektrolyt -Kondensator EKY-250ELL-Serie

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 2200 µF · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Europe ChemiCon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EKY-250ELL222MM20S
Nennspannung:
25 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2200 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Europe ChemiCon, EKY-250ELL222MM20S, 812-2713
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
339
3
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,13*
5
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.