Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKY-500ELL182ML40S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1800 µF 50 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505570-BP
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKY-500ELL182ML40S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 50v
Aluminium Elektrolyt -Kondensator EKY-500ELL-Serie

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1800 µF · Nennspannung: 50 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EKY-500ELL182ML40S

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
Europe ChemiCon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EKY-500ELL182ML40S
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1800 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1800uf, Europe ChemiCon, EKY-500ELL182ML40S, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Lager 102
80
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
6 Tage
80
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.