Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKY-500ELL272MM40S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 2700 µF 50 V 20 % (Ø x H) 18 mm x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505597-BP
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKY-500ELL272MM40S-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 2700uf 50volt
Europe ChemiCon EKY-500ELL272MM40S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 2700 µF 50 V 20 % (Ø x H) 18 mm x 40 mm 1 St.

Aluminium Elektrolyt -Kondensator EKY-500ELL-Serie

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 2700 µF · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
Europe ChemiCon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EKY-500ELL272MM40S
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2700 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 50v, Europe ChemiCon, EKY-500ELL272MM40S-1, EKY-500ELL272MM40S, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,08*
Lager 102
274
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,01*
€ 14,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.