Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMTD06004 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150617-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMTD06004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SMTD06004 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC SMTD06004

LED-Leuchte Ø 6 mm

Ideal für eloxierte und schwarze Frontplatten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Lötfahne · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 20 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 6.2 mm · Einbau-Tiefe: 21 mm · Gehäusefarbe (Details): Rot · Herstellerfarbe: Rot · Kopf-Durchmesser: 7 mm · Kopf-Höhe: 1.5 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Typ: SMTD06004

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Rot
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Lötfahne
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Einbau-Durchmesser:
6.2 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
20 V/DC
Einbau-Tiefe:
21 mm
Typ:
SMTD06004
Kopf-Durchmesser:
7 mm
Kopf-Höhe:
1.5 mm
Betriebsspannung (Bereich):
20 - 28 V/DC
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte rot 24 v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, SMTD06004, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,45*
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 4,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.