Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MCPE145368 LED-Signalleuchte Weiß E14 230 V/DC, 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150708-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MCPE145368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Signal Construct MCPE145368 LED-Signalleuchte Weiß E14 230 V/DC,230 V/AC

LED-Cluster mit Sockel E14

LED-Lampe als vollwertiger Glüh- oder Glimmlampen-Ersatz. Energiesparend durch geringe Leistungsaufnahme von nur 1,2 W bei 230 V.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 60 ° · Betriebsspannung: 230 V/DC,230 V/AC · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 1.2 W · Sockel: E14 · Typ: MCPE145368

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Abstrahlwinkel:
60 °
Betriebsspannung:
230 V/DC
Leistung:
1.2 W
Typ:
MCPE145368
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
E14
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 18,64*
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 18,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.