Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1Q-12-30-050-STD-IP65 10070408 Hublänge 50 mm Schubkraft 800 N 12 V/DC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1508431-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     10070408
EAN/GTIN:
     4016139146027
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1Q-12-30-050-STD-IP65 10070408 Hublänge 50 mm Schubkraft 800 N 12 V/DC 1 St.

Linear-Elektrozylinder DSZY1Q-Standard

Schub- und Zugkraft bis 800N
Statische Kraft bis 1.800N (bei i=30)
Gehäuse aus Zinklegierung
Außenrohr und Schubstange aus Aluminium

Diese Linear-Elektrozylinder sind eine besonders leise Variante der DSZY1 Hubzylinder und somit besonders im Home- und Büro-Bereich geeignet.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 65 °C · Betriebstemperatur (min.): 26 °C · Hublänge: 50 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 1 A · Schubkraft: 800 N · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
DSZY1Q-12-30-050-IP65
Typ (Hersteller-Typ):
DSZY1Q-12-30-050-STD-IP65
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
12 V/DC
Hublänge:
50 mm
Betriebstemperatur (max.):
65 °C
Nennstrom (Details):
1 A
Betriebstemperatur (min.):
26 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
26 bis 65 °C
Schubkraft:
800 N
Produkt-Art:
Elektrozylinder
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder 50mm, elektro zylinder, drive system europe by msw elektrozylinder, Drive System Europe by MSW, 10070408, DSZY1Q-12-30-050-STD-IP65, DSZY1Q, Elektrozylinder DSZY1Q
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 205,73*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 164,21*
€ 205,74*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 324,39*
€ 387,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.