Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DTZF25-HDS44-K 6355-0063-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl: 44 Lötkelch 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1508656-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-0063-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
encitech DTZF25-HDS44-K 6355-0063-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1 Set

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontaktmaterial: Kupferlegierung, selektiv vergoldet · Kontaktoberfläche: Selektiv Gold auf Nickel · Polzahl (num): 44 · Prüfspannung(en): 500V · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: inkl. Kabeltülle,mit Metallgehäuse,mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf,Kabelausgang gerade · Temperaturbereich (Details): -55 °C - 105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Marke:
encitech
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
inkl. Kabeltülle | mit Metallgehäuse | mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf | Kabelausgang gerade
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Selektiv Gold auf Nickel
Herst.-Teilenr.:
6355-0063-13
Typ (Hersteller-Typ):
DTZF25-HDS44-K
Polzahl:
44
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Prüfspannung(en):
500V
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung|ツ| selektiv vergoldet
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C - 105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, encitech, 6355-0063-13, DTZF25-HDS44-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 16,11*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 16,12*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,66*
€ 16,67*
Lager 102
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 21,55*
6 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,36*
€ 44,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,54* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.