Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC40 Steckdosentester CAT II 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1509105-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC40
EAN/GTIN:
     4016139146515
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC40
voltkraft
VOLTCRAFT VC40 Steckdosentester CAT II 300 V

Steckdosentester VC40

Automatischer Prüfablauf
Fingerkontakte für Schutzleitertest und für FI Test
FI/RCD-Test mit 30 mA
Akustische Signale

Der Steckdosentester ermöglicht die schnelle und sichere Überprüfung von Steckdosen.

Prüfen der Verkabelung
Die Steckdose wird auf mögliche Installationsfehler wie das Vertauschen von Adern und Unterbrechungen geprüft. Das Prüfergebnis wird optisch und akustisch angezeigt. Ist die Verkabelung in Ordnung, ertönt ein Dauerton und alle LEDs zeigen grünes Licht.

Fehlerstromschutz Prüfung
Mit Hilfe des Berührungskontaktes wird die Überprüfung des Fehlerstromschutzes gestartet. Es können Fehlerstromschutzschaltern (FI) wird mit einem Auslösestrom ab 30 mA getestet werden. Die Auslösezeit wird dabei automatisch auf 300 ms begrenzt. Dieser Test kann zum Schutz vor Personen- und Sachschäden erst dann gestartet werden, wenn das Gerät eine korrekte Verkabelung erkennt.

Pulsierender Warnton bei Gefahr
Zusätzlich zur LED Statusanzeige ertönt bei gefährlichen Fehlern ein pulsierender Warnton. Fehlt z. B. der Schutzleiter (PE) oder der Spannungsabfall zwischen PE und N ist zu groß, hilft der pulsierende Warnton, das Problem sofort zu erkennen. Gleiches tritt ein, wenn der Fehlerstromschutzschalter (FI) nicht wie vorgeschrieben auslöst.

Ausstattung:
3 LED-Anzeigen
Akustische Anzeige
FI-Testtaste
Berührungselektrode

Technische Daten:
Gewicht: 80 g · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Länge: 69 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Steckdosentester VC40,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 67 mm x 69 mm
Produktabmessung, Ø:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC40
Gewicht:
80 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Steckdosentester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,96*
€ 29,07*
Lager 102
336
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 29,08*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 44,30*
€ 59,38*
€ 3,50*
ab € 47,48*
€ 63,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.