Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1503012/5 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Rot 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514896-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1503012/5
EAN/GTIN:
     4011376716828
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
BKL Electronic 1503012/5 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Rot 5 m

Fahrzeugleitung abgepackt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5 · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-B
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
1503012/5
Typ (Hersteller-Typ):
1503012/5
Außen-Durchmesser:
2.40 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, BKL Electronic, 1503012/5, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 11,90*
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 11,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,414* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,85*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.