Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1503014/10 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514902-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1503014/10
EAN/GTIN:
     4011376717443
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
BKL Electronic 1503014/10 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Schwarz 10 m

Fahrzeugleitung abgepackt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5 · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-B
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1503014/10
Typ (Hersteller-Typ):
1503014/10
Außen-Durchmesser:
2.40 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, BKL Electronic, 1503014/10, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 18,45*
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 18,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,119* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,85*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.