Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506063/10 Datenleitung Li12YD11Y 2 x 0.50 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514937-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506063/10
EAN/GTIN:
     4011376714923
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PUR-Leitung geschirmt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 1506063/10 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 10 m · Isolationsmaterial: Polyurethan (PU) · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Flexibel,Geschirmt · Kabeltyp: Li12YD11Y · Meterware: Nein · Nennspannung (Details): 300 V · Produkt-Art: Datenleitung · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1506063/10

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Kabeltyp:
Li12YD11Y
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyurethan (PU)
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Flexibel | Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1506063/10
Typ (Hersteller-Typ):
1506063/10
Außen-Durchmesser:
4.90 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Nennspannung (Details):
300 V
Prüfspannung(en):
3000 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 49,23*
€ 4,00*
ab € 34,56*
€ 49,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,23*
€ 58,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,54*
€ 57,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,17*
€ 54,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,60*
€ 50,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,19*
€ 43,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,619* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.