Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1509018/10 Audiokabel 8 x 0.08 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514975-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1509018/10
EAN/GTIN:
     4011376717955
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
BKL Electronic 1509018/10 Audiokabel 8 x 0.08 mm² Schwarz 10 m

NF-Audiokabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5.40 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Kabel-Besonderheiten: Einzelschirm,Geschirmt · Litzenaufbau: 48 x 0.10 mm · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Kabel-Besonderheiten:
Einzelschirm | Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1509018/10
Typ (Hersteller-Typ):
1509018/10
Außen-Durchmesser:
5.40 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
48 x 0.10 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Audiokabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 10m, boxenkabel, lautsprecherkabel 8-adrig, 04011376717955, BKL Electronic, 1509018/10, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,06*
€ 46,71*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 46,72*
7 Tage
4
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 71,94*
€ 92,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,72*
€ 55,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,62*
€ 51,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,93*
€ 46,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,35* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0204022
ab € 7,20*
Sonstiges
BKL Electronic
0204118
ab € 7,66*
Sonstiges
BKL Electronic
0202007
ab € 4,97*
Sonstiges
BKL Electronic
0208026
ab € 6,09*
Sonstiges
TRU Components
1578861
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.