Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components CG12-Black Spiralschlauch 9 bis 65 mm Schwarz 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1515252-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     CG12-Black
EAN/GTIN:
     4016139149837
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Conrad Components CG12-Black Spiralschlauch 9 bis 65 mm Schwarz 5 m

Spiralschlauch, abgepackt

Schwarz
Bündel-Ø (max.): 65 mm

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 65 mm · Bündel-Ø (min.): 9 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Lieferumfang:
Packung (5 Meter)

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
9 bis 65 mm
Marke:
Conrad Components
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
CG12-Black
Typ (Hersteller-Typ):
CG12-Black
Bündel-Ø (max.):
65 mm
Bündel-Ø (min.):
9 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch 5m, kabelschlauch, conrad components spiralschlauch, Conrad Components, CG12-Black, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 8,14*
Lager 102
941
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 8,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,952* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.