Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Polyacetal Stirnzahnrad Modul-Typ: 0.5 Bohrungs-Ø: 4 mm Anzahl Zähne: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1515584-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     SH0530HF
EAN/GTIN:
     4059288000956
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 0,5 zähne 30
Reely Polyacetal Stirnzahnrad Modul-Typ: 0.5 Bohrungs-Ø: 4 mm Anzahl Zähne: 30

Stirnzahnrad aus Polyacetal Modul 0,5

Hohe Härte

Abriebfestigkeit
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient tragen dazu bei, dass Zahnräder aus Hostaform C ein günstigeres Abriebverhalten zeigen als aus anderen Kunststoffen - und sogar aus manchen Metallen - gefertigte Zahnräder.

Biege-Wechselfestigkeit und Zugfestigkeit
Als Grenzbiegespannung von Hostaform C wurden am Normkleinstab von 4 mm 11.70 kN/cm² ermittelt. Die Zugfestigkeit beträgt 7 kN/cm².

Einfluss von Feuchtigkeit
Im Gegensatz zu anderen Thermoplasten werden die guten Eigenschaften durch Luft, Feuchtigkeit oder Schmieröle nicht beeinträchtigt. Zahnräder aus Hostaform C arbeiten auch unter Wasser einwandfrei.

Gebrauchstemperatur in Luft
Der Temperaturbereich, in dem Zahnräder aus Hostaform C eingesetzt werden können, beträgt unter Beachtung von Höhe und Dauer der Beansprachung -40° C bis +40° C.

Ausstattung:
Gespritzte Ausführung · Bohrung spanabhebend bearbeitet · Einseitige Nabe · Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen vielseitigen Einsatz (auch unter Wasser) zu.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 30 · Bohrungs-Ø: 4 mm · Material: Polyacetal · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 11.9 mm · Maßangabe L (siehe Maßzeichnung): 10 mm · Maßangabe b (siehe Maßzeichnung): 3 mm · Maßangabe c (siehe Maßzeichnung): 3 mm · Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung): 4 mm · Maßangabe dk (siehe Maßzeichnung): 16 mm · Modul-Typ: 0.5

Weitere Informationen:
Maßangabe b (siehe Maßzeichnung):
3 mm
Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung):
4 mm
Maßangabe c (siehe Maßzeichnung):
3 mm
Maßangabe dk (siehe Maßzeichnung):
16 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
30
Maßangabe L (siehe Maßzeichnung):
10 mm
Material:
Polyacetal
Modul-Typ:
0.5
Bohrungs-Ø:
4 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
11.9 mm
Produkt-Art:
Stirnzahnrad
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad pom, Reely, SH0530HF, Stirnräder, Stirnzahnräder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,51*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,52*
€ 3,50*
ab € 20,74*
€ 29,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.