Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1790 Erweiterungsboard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516574-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Adafruit 1790 Erweiterungsboard 1 St.

Arduino®-MP3-Platine Music Maker

Diese umfangreiche Platine verfügt über den De-/Kodierer VS1053 (Codec), der eine Vielzahl von Audioformaten wie MP3, AAC, Ogg-Vorbis, WMA, MIDI, FLAC und WAV-PCM sowie WAV-ADPCM dekodieren kann. Darüber hinaus kann die Platine sowohl WAV-PCM und Ogg-Vorbis direkt aufnehmen. Sie können dabei sogar Bass, Höhen, und Lautstärke digital anpassen. Diese Funktionalität wurde in einer leichten SPI-Schnittstelle implementiert, so dass jeder Arduino® Audioformate von einer SD-Karte abspielen kann. Im speziellen MIDI-Betrieb, übernimmt der Codec gewöhnliche 31250 kBaud MIDI-Signale von einem Pin des Arduinos™ und funktioniert dann wie ein Synthesizer bzw. Drumcomputer mit zahlreichen integrierten Trommel-und Sample-Effekten! Diese Variante der Platine MP3 Music Maker besitzt nur einen Stereo-Line-/Kopfhörer-Ausgang.

Technische Daten:
Tool-Typ: Expansion-Board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Adafruit
Anzahl Ausgänge:
1 x
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Tool-Typ:
Expansion-Board
Weitere Suchbegriffe: 02050004690545, Adafruit, 1790, Adafruit "Music Maker" MP3 Shield, 1528-1051-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,79*
€ 76,43*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 58,74*
€ 76,44*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,85*
€ 148,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.