Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1516583-BP Herst.-Nr.: 1210 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adafruit 1210 Platine (unbestückt) 6 St.
SMT-Breakout-Platine für SOIC-14 oder TSSOP-14 - 6er Pack!
Dieses Set von Breakout-Platinen eignet sich hervorragend zur einfachen und schnellen Herstellung von Prototypen. Eine Seite hat eine Lötfläche für TSSOP-14 und die andere Seite für SOIC-14 Chips, welche auf je 6 Lötlöcher von 2,54 mm ausgeführt werden. Nach der Bestückung können die Platinen auf jedem lötfreiem Steckbrett verwendet werden. Jeder Posten besteht aus 6 identischen Platinen und diese unterstützen entweder einen SOIC- (schmal, mittel oder breit) oder einen TSSOP-Chip. Es ist eine Standard-Leiterplatine mit einen Abstand von 1,5 cm zwischen beiden Reihen.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 17.8 mm · Produktabmessung, Länge: 17.8 mm · Tool-Typ: Adapter
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 17.8 mm | Produktabmessung, Breite: | 17.8 mm | Marke: | Adafruit | Tool-Typ: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004690637, Adafruit, 1210, SMT Breakout PCB for SOIC-14 or TSSOP-14, 1528-1069-ND |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,82* | € 14,91* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,75* | € 14,92* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 22,71* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|