| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1516592-BP Herst.-Nr.: 1325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adafruit 1325 Platine (unbestückt) 1 St.
20-Pin-Adapterplatine für 0,5 mm und 0,1 mm Abstände
Entwickelt, um schnell flexible Leiterplatinen zu Testzwecken zu verbinden, besitzt dieser Abstandsadapter 20-Pin-Anschlussfelder mit 0,5 mm oder 1,0 mm Abständen und langen Kontakten sowie je ein sehr langes Feld zum Anschluss von Masse. Jede 20-Pin-Anschlussfelderreihe ist auf einen 20-poligen langen Stiftleistenanschluss mit 2,5 mm Abständen ausgebrochen. Der Adapter bietet viel Platz für die meisten ZIF- und Schnappstecker, wodurch er die Prototypenentwicklung sehr erleichtert. Der Adapter enthält ein einziges doppelseitig bedrucktes Leiterplatinen-Stück, aber keine Stiftleisten oder andere Anschlüsse.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 14.0 mm · Produktabmessung, Länge: 50.9 mm · Tool-Typ: Adapter
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 50.9 mm | Produktabmessung, Breite: | 14.0 mm | Marke: | Adafruit | Tool-Typ: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004690729, Adafruit, 1325, FPC Stick, 1528-1085-ND |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,86* | € 7,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,48* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,61* | € 16,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|