Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 150810841 Mantelleitung NYM-J 3 G 1.50 mm² Grau 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517102-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     150810841
EAN/GTIN:
     9008221508108
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Kopp 150810841 Mantelleitung NYM-J 3 G 1.50 mm² Grau 10 m

Mantelleitung NYM-J

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 8 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYM-J
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
150810841
Typ (Hersteller-Typ):
150810841
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Mantelleitung
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel nym 3x1,5 qmm, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 3x1,5, Kopp, 150810841, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 14,5761*
€ 20,6761*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 38,22*
€ 4,00*
ab € 22,56*
€ 38,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,22*
€ 45,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,76*
€ 44,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,62*
€ 42,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,25*
€ 39,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,27*
€ 38,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,96*
€ 38,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,702* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,35*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.