| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1517103-BP Herst.-Nr.: 150825001 EAN/GTIN: 4008221508257 |
| |
|
| | |
| Kopp 150825001 Mantelleitung NYM-J 3 G 1.50 mm² Grau 25 m
Mantelleitung NYM-J
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 8 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | NYM-J | Inhalt: | 25 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 3 G 1.50 mm² | Herstellerfarbe: | Grau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.50 mm² | Marke: | Kopp | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 150825001 | Typ (Hersteller-Typ): | 150825001 | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 8 mm | Nennspannung U0: | 300 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 3 G | Abgepackt: | Ja | Geschirmt: | Nein | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Mantelleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 49,57* | € 80,89* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 61,38* | € 80,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 100,13* | € 127,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,4552* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|