Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs BF 18-F Befestigungsflansch BF 18-F 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517523-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     BF 18-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pepperl+Fuchs
BF 18-F
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Pepperl+Fuchs BF 18-F Befestigungsflansch Schwarz BF 18-F Ausführung (allgemein) Befestigungsflansch 1 St.

Befestigungsflansch mit Festanschlag

Schwarzes Kunststoffgehäuse mit Festanschlag für zylinderförmigen Sensoren. Einfacher Sensorwechsel über Befestigungsklappe im Oberteil des Befestigunsflansches. Bündig einbaubare Sensoren schließen mit der Stirnseite des Befestigungsflansches bündig ab. Nicht bündige Sensoren ragen mit der Kappe durch den Befestigungsflansch hindurch. Dadurch lassen sich nicht bündige Sensoren einfacher auf Metalloberflächen montieren.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Innendurchmesser: 18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Zylinderförmige Sensoren mit M18 Gewinde
Marke:
Pepperl+Fuchs
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
BF 18-F
Ausführung (allgemein):
Befestigungsflansch
Typ:
BF 18-F
Umgebungs-Temperatur:
-25 - +85 °C
Produkt-Art:
Befestigungsflansch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,97*
€ 5,46*
ab € 7,77*
€ 10,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,97*
€ 11,27*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
127349
ab € 248,68*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
205336
ab € 185,07*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
205340
ab € 184,70*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
205343
ab € 159,42*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
GLV18-55/73/120
ab € 54,14*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
GLV18-8-H-120/73/120
ab € 77,59*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
UB1000-18GM75-E5-V15
ab € 214,74*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
UB500-18GM75-I-V15
ab € 259,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.