Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs OMH-ML7-01 Montagewinkel OMH-ML7-01 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517586-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OMH-ML7-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
pepperl + fuchs montagehalterung
Pepperl+Fuchs OMH-ML7-01 Montagewinkel OMH-ML7-01 Ausführung (allgemein) Montagewinkel 1 St.

Montagewinkel

Einfache und schnelle Montage

Befestigungswinkel für Sensoren der Serie ML7 und ML8.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Pepperl & Fuchs Serie ML7 | Pepperl & Fuchs Serie ML8
Marke:
Pepperl+Fuchs
Typ (Hersteller-Typ):
OMH-ML7-01
Material (Details):
Edelstahl
Ausführung (allgemein):
Montagewinkel
Produkt-Art:
Montagewinkel
Weitere Suchbegriffe: Pepperl+Fuchs, OMH-ML7-01, 773-7346, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 7,43*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 8,06*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 8,26*
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,25*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
UBR250-F77-E2-V31
ab € 110,65*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
UBE800-F77-SE2-V31
ab € 188,22*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
UB250-F77-E2-V31
ab € 88,27*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
UB400-F77-E2-V31
ab € 91,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
233246
ab € 110,41*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.