Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron Basis X Funk-Modul batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519116-BP
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5200001-11-02
EAN/GTIN:
     4260432550030
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
funkrauchmelder hekatron
Hekatron Basis X 31-5200001-11-02 Funk-Modul batteriebetrieben

Funkmodul Basis X für Genius Plus X

Plug & Play Inbetriebnahme
Bis zu 30 Rauchwarnmelder vernetzbar


Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X oder Genius Hx® miteinander zur flächendeckenden Signalisierung eines Alarms.

Ausstattung:
Schnelle Alarmweiterleitung und Alarmlokalisierung · Energieversorgung über Genius Plus X, typische Batterielebensdauer 10 Jahre · VdS 3515, VdS G 215027 · Brandschutz made in Germany · Repeater zur Alarmweiterleitung · Identifikationscode.

Technische Daten:
Gewicht: 10 g · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Funkfrequenz: 868 MHz · Reichweite max.: 100 m · Batterielebensdauer: Typisch 10 Jahre Versorgung über Rauchwarnmelder · Zertifizerung: VdS zertifiziert

Lieferumfang:
Funkmodul Basis X,Gummiringe zur Fixierung des Funkmoduls,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Hekatron
Zertifizierung:
VdS zertifiziert
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Funk-Modul
Weitere Suchbegriffe: Hekatron, 31-5200001-11-02, Basis X, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,36*
€ 48,67*
1 Tag
122
€ 5,90*
ab € 37,55*
€ 48,68*
Lager 102
455
Frei Haus
ab € 37,50*
€ 48,72*
€ 5,46*
ab € 37,86*
€ 49,18*
€ 5,95*
ab € 38,37*
€ 49,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.