Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVB 104561 Steckdosenleiste Schwarz Flachstecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1520555-BP
Hersteller:
     NVB
Herst.-Nr.:
     104561
EAN/GTIN:
     4013848100258
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
NVB 104561 Steckdosenleiste Schwarz Flachstecker 1 St.

FlatPlug 3fach Steckdosenleiste Flachstecker Schwarz

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Der Flatplug kann man verstecken, muss man aber nicht! Er benötigt nur einen Bruchteil des Platzes, den gerade Stecker oder Winkelstecker einnehmen. Nicht nur beim Einsatz z.B. hinter Schränken ist dieser vorteilhaft, sondern auch in der Küche oder im Büro, wo sie sich flach an die Wand schmiegen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.60 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Flachstecker · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.60 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
NVB
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Flachstecker
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: 04013848100258, NVB, 104561, Tischverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 18,13*
€ 25,59*
€ 4,00*
ab € 17,57*
€ 25,59*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 26,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.