Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC Factory Revo P3 Combo RC Motorflugmodell Bausatz 940 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1521423-BP
Hersteller:
     RC Factory
Herst.-Nr.:
     C9232
EAN/GTIN:
     4056534031504
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
RC Factory Revo P3 Combo RC Motorflugmodell Bausatz 940 mm

Revo P3 Combo

Material EPP Schaum
Geringer Montageaufwand, weit vorgefertigt
Extrem leicht und trotzdem superstabil

Revo P3 ist ein super akrobatischer Doppeldecker inspiriert durch ein Originales Flugzeug. Mit seiner Größe erweitert es den Bereich unserer "ein Meter" Modelle. Nicht nur das neue Flügelprofil - das wir speziell für dieses Model erfanden - steuert zu den exzellenten Flugcharakteristiken bei, sondern auch das gesamte Layout und die Geometrie des Modells, welches präzises Fliegen von grundlegenden Kunstfliegen zu aggressiven 3D Manövern möglich macht. Für welchen Flugtyp Sie sich entscheiden hängt völlig von Ihnen ab. Niedriges Gewicht und ein neues Konzept erhöht seine Beständigkeit. Das Revo P3 Modell wurde mit modernster CNC Technologie hergestellt, sodass das Zusammenbauen für Sie möglichst einfach ist

Ausstattung:
Fertig bedruckte und gefräste Schaumteile · Profilierte Tragflächen · Extrem leicht und trotzdem superstabil · Auch für Hallenflug (Indoor) geeignet · Brushless Motor PULSAR P-15 · Brushless Motor PULSAR A-20 · Luftschraube 8x4 · MASTER Servo S2112 (4x).

Technische Daten:
Gewicht: 475 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Spannweite (Details): 940 mm · Startmasse: 0.750 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell · Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
250 g - 499 g
Marke:
RC Factory
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Startmasse:
0.750 kg
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
940 mm
Gewicht:
475 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, 04056534031504, RC Factory, C9232, Revo P3 Combo, Pichler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 174,24*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 258,15*
€ 303,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C5185
ab € 7,88*
Sonstiges
Pichler
C5294
ab € 20,62*
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 60,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.