Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS TV230-RD TV230 Knotenband 226 mm 3.80 mm Rot 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1523984-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TV230-RD
EAN/GTIN:
     4717104044026
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
KSS TV230-RD TV230 Knotenband 226 mm 3.80 mm Rot 100 St.

Knotenband

Einfach zu installierendes und wieder zu öffnendes Knotenband.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 63 mm · Herstellerfarbe: Rot · Kabelbinder-Breite: 3.80 mm · Kabelbinder-Länge: 226 mm · Material: Polyamid 6.6 · Verzahnung: Außen

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
KSS
Farbe:
rot
Verzahnung:
Außen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
TV230-RD
Typ (Hersteller-Typ):
TV230
Kabelbinder-Länge:
226 mm
Kabelbinder-Breite:
3.80 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
63 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Knotenband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder rot, blitzbinder, 02050004718881, 04016139156989, 04717104044026, KSS, TV230-RD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 12,09*
Lager 102
150
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,10*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 26,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.