Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 160000 Draht-Widerstand 0.10 Ω im Gehäuse 25 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1525226-BP
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     160000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
widap drahtwiderstand
Widap 160000 Draht-Widerstand 0.10 Ω im Gehäuse 25 W 5 % 1 St.

Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Belastbarkeit (elektrisch): 25 W · Isolations-Widerstand: 10 GΩ · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 27.3 mm · Temperatur (max.): 250 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.10 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 27.3 x 7.5 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
27.3 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Marke:
Widap
Bauart (Widerstand/Kondensator):
im Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
160000
Belastbarkeit (elektrisch):
25 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Isolations-Widerstand:
10 GΩ
Widerstandswert (Widerstand):
0.10 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
250 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Draht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Widap, 160000, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,39*
Lager 102
67
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,41*
7 Tage
67
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,99*
€ 23,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.