Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-TT-05 TV-Standfuß Höhenverstellbar 81,3 cm (32") - 139,7 cm (55") Neigbar+Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1525416-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6101664
EAN/GTIN:
     4016139159669
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
SpeaKa Professional SP-TT-05 TV-Standfuß Höhenverstellbar 81,3 cm (32") - 139,7 cm (55") Neigbar+Schwenkbar

SpeaKa Professional TV-Standfuß 81 cm (32") - 139,7 cm (55"), neig- und schwenkbar, höhenverstellbar

Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 139,7 cm (55")
Tragkraft (max.) 40 kg
3 verschiedene TV-Höhen wählbar (58,2 cm, 65,2 cm, 72,2 cm)

TV-Standfuß für den perfekten Blick
Egal ob im Schlafzimmer, Küche oder Wohnzimmer, der voll bewegliche TV-Standfuß ist ideal, bei häufig wechselndem Blickwinkel, Eckmontagen oder ungünstigen Wohnungsarchitektur. Speziell der TV im Schlafzimmer ist oft auf ungünstiger Höhe von Side-Boards oder Kommoden platziert. Durch die Schwenk- und Neigefunktion erhalten Sie immer den besten Blick auf Ihr TV-Gerät - in jedem Raum.

Montage ohne Schmutz und Bohren
Im Gegensatz zu Montage einer gewöhnlichen TV-Wandhalterung müssen keine hässlichen Löcher in die Wand gebohrt werden. Das ist speziell in Mietwohnungen von Vorteil. Auch entsteht keinerlei Staub und Schmutz bei der Montage des TV-Standfuß. Das spart Zeit und Nerven.

Tauschen Sie Ihren unästhetischen TV-Standfuß aus
Viele TVs besitzen Standfüße, die nicht zur Einrichtung passen oder einfach keine hochwertige Erscheinung haben. Tauschen Sie diesem einfach gegen einen neuen universellen TV-Ständer aus: Ein Sockel aus 8 mm dicken gehärtetem Glas garantiert hohe Standfestigkeit und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Dank der universellen VESA-Norm passt die Halterung nahezu für jeden TV mit VESA-Lochmuster.

Stellfläche für Original TV-Standfuß zu klein
Einige TVs verfügen über Standfüße die außen am Rahmen angebracht sind. Je nach Stellfläche auf Komoden, Side, oder Low-Boards können diese über den Rand des Möbelstücks ragen. Mit diesem Fuß schaffen Sie Abhilfe, der Stand ist immer mittig am TV montiert.

Nutzen was schon vorhanden ist – universelle VESA-Montagelöcher
Nahezu jeder TV verfügt über genormte Montagelöcher (VESA). Diese befinden sich auf der Rückseite Ihres TVs und sind ungenutzt. Mit dem SpeaKa Professional TV Standfuß erhalten Sie alle Annehmlichkeiten eines TV-Wandhalter, aber ohne Schmutz und Bohren.

Wählen Sie die TV-Höhe selbst
Der TV lässt sich dank fünf verschiedener Höheneinstellungen beliebig auf die gewünschte Position stellen. Somit erhalten Sie von der Wohnzimmercouch oder aus dem Bett immer den besten Blick und brauchen sich nicht immer verrenken.

Ausstattung:
Solide, aus gehärtetem Glas (8 mm) gefertigte Bodenplatte ermöglicht sichere Anwendung
Einfache Montage und Installation

Technische Daten:
Boden-/Deckenabstand (max.): 72.2 cm · Boden-/Deckenabstand (min.): 58.2 cm · Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 7.34 kg · Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Glas, Metall · Neigbereich (oben): +5 ° · Neigbereich (unten): -10 ° · Passend für Display-Größe: 81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55") · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Höhe: 72.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 28 cm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 45 ° · Schwenkbereich (rechts): 45 ° · Tragkraft (max.): 40 kg · VESA-Norm: 200 x 200 mm,400 x 200 mm,400 x 400 mm,600 x 400 mm

Lieferumfang:
Glasboden,Halterungssäule,Vertikale Halterungstange,2x VESA-Aufnahme,Säulen-Verbindungsstück,4x Anti-Rutsch-Pads,Kunststoffabdeckung,2x Schraube A4,3x Schraube A5,2x Schraube A7,2x Schraube A8,4x Schraube M5x14,4x Schraube M6x14,4x Schraube M6x30,4x Schraube M8x20,4x Schraube M8x30,2x Mutter A9,3x Beilagscheibe A2 (Kunststoff),3x Beilagscheibe A3 (Stahl),4x Beilagscheibe A6 (Stahl),8x Abstandshalter (klein),4x Abstandshalter (groß),4x rechteckiger Abstandshalter (M-F),2x Kabelclip,Sechskantschlüssel,Schraubenschlüssel,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 72.2 x 28 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
28 cm
Produktabmessung, Höhe:
72.2 cm
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
81|ツ|3 cm (32") | 83|ツ|8 cm (33") | 86|ツ|4 cm (34") | 88|ツ|9 cm (35") | 91|ツ|4 cm (36") | 94|ツ|0 cm (37") | 96|ツ|5 cm (38") | 99|ツ|1 cm (39")
Passend für Display-Größe (Bereich):
81|ツ|3 cm (32") - 139|ツ|7 cm (55")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Material (Details):
Glas|ツ| Metall
Boden-/Deckenabstand (max.):
72.2 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
58.2 cm
Neigbereich (unten):
-10 °
Neigbereich (oben):
+5 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
45 °
Schwenkbereich (rechts):
45 °
Tragkraft (max.):
40 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm | 400 x 200 mm | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm
Gewicht:
7.34 kg
Produkt-Art:
TV-Standfuß
Weitere Suchbegriffe: 04016139159669, SpeaKa Professional, SP-6101664, SP-TT-05, austauschbarer tv standfuß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
283
Frei Haus
ab € 40,43*
€ 45,08*
€ 4,00*
ab € 40,96*
€ 46,55*
€ 3,50*
ab € 55,38*
€ 60,81*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 84,28*
€ 91,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.