Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HuiYuan 0805R1C-KHA-C SMD-LED 0805 Rot 140 mcd 120 ° 30 mA 2.15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526764-BP
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     0805R1C-KHA-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
HuiYuan 0805R1C-KHA-C SMD-LED 0805 Rot 140 mcd 120 ° 30 mA 2.15 V

SMD-LED 0805 klar

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Durchlassspannung U(F): 2.15 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 140 mcd · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 0805R1C-KHA-C · Wellenlänge: 628 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
HuiYuan
Wellenlänge:
628 nm
Farbe:
rot
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Ausführung (allgemein):
Klar
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.15 V
Lichtstärke I(V):
140 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
0805R1C-KHA-C
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, 0805R1C-KHA-C, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
284
20
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,216*
100
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,216*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.