Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 0805W3C-A SMD-LED 0805 Warmweiß 460 mcd 120 ° 30 mA 3.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526770-BP
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     0805W3C-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
HuiYuan 0805W3C-A SMD-LED 0805 Warmweiß 460 mcd 120 ° 30 mA 3.2 V

SMD-LED 0805 klar

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Herstellerfarbe: Warmweiß · Lichtstärke I(V): 460 mcd · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 0805W3C-A

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Marke:
HuiYuan
Farbe:
weiß
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Ausführung (allgemein):
Klar
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
3.2 V
Lichtstärke I(V):
460 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
0805W3C-A
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, 0805W3C-A, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2272
7
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,55*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.