Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 3034R1D-EHE-C LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 1300 mcd 60 ° 20 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526831-BP
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     3034R1D-EHE-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
HuiYuan 3034R1D-EHE-C LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 1300 mcd 60 ° 20 mA 2.1 V

LED 3 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 1300 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 3034R1D-EHE-C · Wellenlänge: 628 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
HuiYuan
Wellenlänge:
628 nm
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
1300 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
3034R1D-EHE-C
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: 02050004733624, HuiYuan, 3034R1D-EHE-C, LED 3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,144*
€ 0,336*
Lager 102
1565
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.