Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 5034G3D-ESA-A LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 2000 mcd 50 ° 20 mA 3.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526882-BP
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5034G3D-ESA-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
HuiYuan 5034G3D-ESA-A LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 2000 mcd 50 ° 20 mA 3.1 V

LED 5 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchlassspannung U(F): 3.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 2000 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 5034G3D-ESA-A · Wellenlänge: 525 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
HuiYuan
Wellenlänge:
525 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.1 V
Lichtstärke I(V):
2000 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Typ:
5034G3D-ESA-A
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, 5034G3D-ESA-A, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
377
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,256*
25
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,256*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,256*
€ 0,305
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.